Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oehlbach NF 14 Master X XLR Verbindungskabel [1x XLR-Stecker - 1x XLR-Buchse] 1.00m Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y732372
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     D1C2070
EAN/GTIN:
     4003635020708
Suchbegriffe:
Mikrofonkabel
Mikrofonpatchkabel
XLR Kabel
XLR Lautsprecherkabel
Erstklassig verarbeitetes analoges XLR-Audiokabel für die Verkabelung von HiFi- oder Home-Cinema-Anlagen! Durch den besonders hochwertigen Innenleiter aus sauerstofffreiem Kupfer (SPC = silver plated copper) sorgt dieses Oehlbach-Kabel für eine naturgetreue Signalübertragung. Perfekte Kontaktsicherheit und gute Haptik sind mit Hilfe der 24 Karat vergoldeten Kontakte garantiert. Das Kabel ist auf Grund des robusten und flexiblen Außenmantels universell einsetzbar sowie absolut resistent gegen jedwede Mantelströme. Es besticht durch ein warmes, feinseidiges Klangbild mit sehr guter Räumlichkeit und druckvollen Bässen. Selbst für professionelle Anforderungen im Tonstudio ist das symmetrisch aufgebaute Kabel mit verriegelbaren XLR-Steckern geeignet und garantiert eine hochwertige und klangreine Übertragung.
Features:
NF-Audiokabel
Symmetrischer Aufbau
Mit XLR-Steckern
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Kabellänge:
1.00 m
Kabel-Anwendung:
XLR
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Anschluss-Typ:
XLR
Ausführung:
Verbindungskabel
Anschluss A:
XLR-Stecker
Anschluss B:
XLR-Buchse
Produkt-Art:
XLR Verbindungskabel
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Weitere Suchbegriffe: xlr kabel 1m, xlr kabel, mikrofonkabel 1m, Oehlbach, NF 14 Master X, XLR-Kabel, DMX-Kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 104,29*
€ 146,35*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 115,24*
€ 146,37*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 181,83*
€ 220,85*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,35*
€ 174,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,44*
€ 167,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 128,62*
€ 153,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,48*
€ 142,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,71*
€ 137,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,29*
€ 124,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.