|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615-Y730593 Herst.-Nr.: 42201 EAN/GTIN: 5702017816241 |
| |
|
|  |  |
 | Das LEGO Technic Tiefseeforscher U-Boot (42201) lässt Kinder ab 9 Jahren die spannenden Geheimnisse der Ozeane erforschen. Das Spielzeug U-Boot verfügt über viele Funktionen, die auch an echten Tauchbooten zu finden sind, beispielsweise eine Lenkung, 3 drehende Propeller, 3 Lufttanks sowie ein Cockpit mit Sitz und Steuerung. Darüber hinaus hat das Fahrzeug einen ausfahrbaren Arm, mit dem es das enthaltene Fass greifen und an Bord hieven kann. Mit diesem Bauset können Kinder viele Abenteuer am Meeresgrund darstellen.
Dieses Modell eines U-Boots gehört zu einer ganzen Reihe von LEGO Technic Sets und Bauspielzeugen, die die Bewegungen echter Fahrzeuge wirklichkeitsgetreu nachbilden, um jungen Baumeistern die Welt der Technik näherzubringen. Das Spielset ist ein tolles Geschenk für Kinder, die gern mit baubaren Fahrzeugen spielen.
Die LEGO Builder App bietet deinem Kind ein leichtes und intuitives Bauabenteuer. Dein Kind kann 3D-Ansichten der Modelle vergrößern und drehen, Sets speichern und seinen Baufortschritt verfolgen. Hinweise: Achtung! Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile! LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Tiefseeforscher U-Boot | Empfohlenes Mindestalter: | 9 Jahre | LEGO Teile: | 413 | Produkt-Art: | LEGO® TECHNIC | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LEGO Technic, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 24,17* | € 32,83* |  |  |  | Lager 615 | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 25,10* | € 33,91* |  |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 6,29* | ab € 26,33* | € 35,25* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 28,15* | € 37,71* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 31,72* | € 42,31* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|