|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-3305921-BP Herst.-Nr.: 42201 EAN/GTIN: 5702017816241 |
| |
|
|  |  |
 | 42201 LEGO® TECHNIC Tiefseeforscher U-Boot
LEGO® TECHNIC 42201 Tiefseeforscher U-Boot
Das LEGO Technic Tiefseeforscher U-Boot (42201) lässt Kinder ab 9 Jahren die spannenden Geheimnisse der Ozeane erforschen. Das Spielzeug U-Boot verfügt über viele Funktionen, die auch an echten Tauchbooten zu finden sind, beispielsweise eine Lenkung, 3 drehende Propeller, 3 Lufttanks sowie ein Cockpit mit Sitz und Steuerung. Darüber hinaus hat das Fahrzeug einen ausfahrbaren Arm, mit dem es das enthaltene Fass greifen und an Bord hieven kann. Mit diesem Bauset können Kinder viele Abenteuer am Meeresgrund darstellen.
Dieses Modell eines U-Boots gehört zu einer ganzen Reihe von LEGO Technic Sets und Bauspielzeugen, die die Bewegungen echter Fahrzeuge wirklichkeitsgetreu nachbilden, um jungen Baumeistern die Welt der Technik näherzubringen. Das Spielset ist ein tolles Geschenk für Kinder, die gern mit baubaren Fahrzeugen spielen.
Die LEGO Builder App bietet deinem Kind ein leichtes und intuitives Bauabenteuer. Dein Kind kann 3D-Ansichten der Modelle vergrößern und drehen, Sets speichern und seinen Baufortschritt verfolgen.
Ausstattung: Spielset mit U-Boot für Kinder ab 9 Jahren: Das LEGO Technic Tiefseeforscher U-Boot ist ein Spielzeug, das junge Fans von Wissenschaft und Technik auf eigene Abenteuer in der Tiefsee schickt Jede Menge realistische Funktionen: Das Modell aus diesem Bauset verfügt über viele wirklichkeitsgetreue Funktionen und hat beispielsweise drehende Propeller und einen Greifarm, die Kinder entdecken lassen, wie ein U-Boot funktioniert Spielzeug U-Boot mit aufklappbarem Cockpit und weiteren Details: Man kann das durchsichtige Cockpit des Modells aufklappen, um Zugang zum Sitz und zur Steuerung zu erhalten Bauspielzeug mit Zubehör: Zum Set gehört auch ein Fass, das Kinder mithilfe des ausfahrbaren Greifarms an Bord hieven können Geschenkidee: Dieses Set ist ein faszinierendes Geschenk für Kinder, die Wissenschaft und Technik lieben und gern selbst Dinge erforschen, sowie für alle, die sich für U-Boote und die Erforschung der Tiefsee interessieren Nützliche Helfer: Entdecke die intuitiven Bauanleitungen in der LEGO Builder App, in der Baumeister 3D-Ansichten der Modelle vergrößern und drehen, den Baufortschritt verfolgen und Sets speichern können Einführung in die Welt der Technik: LEGO Technic Bausets stellen die Bewegungen und die Mechanik der Modelle realistisch dar, um jungen LEGO Baumeistern die Welt der Technik näherzubringen
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Tiefseeforscher U-Boot · Empfohlenes Mindestalter (min.): 9 Jahre · LEGO Teile: 413 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Hinweis: Achtung! Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile! LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen:  |  | Empfohlenes Mindestalter (min.): | 9 Jahre | LEGO Teile: | 413 | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. | Ausführung (allgemein): | Tiefseeforscher U-Boot | Produkt-Art: | LEGO® TECHNIC |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LEGO Technic, 42201, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 24,19* | € 32,75* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 25,15* | € 33,82* |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 6,29* | ab € 26,21* | € 35,17* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 28,31* | € 37,62* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 31,68* | € 42,20* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|