| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y723102 Herst.-Nr.: E301309602 EAN/GTIN: 7638900422955 |
| |
|
| | |
| Hell und sparsam, die neue Energizer® Magnet LED ist eine großartige Wahl, wo immer eine Taschenlampe für den täglichen Gebrauch benötigt wird. Sie leuchtet bis zu 50 Stunden mit zwei AA-Alkali-Batterien. Die LED muss nie ausgetauscht werden. Die feste Handgelenkschlaufe und der benutzerfreundliche Druckknopfschalter sind weitere praktische Details. Mit dem Magneten kann die Leuchte außerdem an Metalloberflächen befestigt werden. Großartig für die Aufbewahrung oder den Freihandbetrieb. Features: Integrierter Magnet Robust undlanglebig Inkl. Handschlaufe Betrieben mit zwei AA-Batterien (im Lieferumfang enthalten) Freihandbetrieb durch magnetische Befestigung auf metallischen Oberflächen Die auf eine lange Lebensdauer ausgelegte LED muss niemals ausgetauscht werden Hat 50 Lumen und eine Reichweite bis zu 50m über eine Laufzeit von 40 Stunden Lieferumfang: Magnet LED · 2x Mignon-Batterien · Anleitung Weitere Informationen: | | Länge: | 155 mm | Batterietyp: | Mignon (AA) | Schutzart: | IPX4 | Gewicht: | 92 g | Durchmesser: | 35 mm | Leuchtmittel-Typ: | LED | Technologie: | Alkali-Mangan | Lichtstrom (High): | 50 lm | Leuchtweite (High): | 50 m | Leuchtdauer (High): | 40 h | Gewicht Hinweis: | Packung | Stromversorgung: | batteriebetrieben | Material: | Kunststoff | Anzahl Leuchtmittel: | 1 | Leuchtdauer (max.): | 40 h | Herstellerfarbe: | Rot | Wasserdicht: | Nein | Produkt-Art: | Taschenlampe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 6 | | € 5,90* | ab € 7,46* | € 10,15* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,22* | € 11,00* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 9,93* | € 15,15* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 13,64* | € 19,53* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 11,89* | € 20,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|