Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Energizer Magnet LED Taschenlampe batteriebetrieben 50 lm 40 h 92 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2303549-BP
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E301309602
EAN/GTIN:
     7638900422955
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
taschenlampe led energizer
Taschenlampe Magnet LED

Integrierter Magnet
Robust undlanglebig
Inkl. Handschlaufe
Betrieben mit zwei AA-Batterien (im Lieferumfang enthalten)
Freihandbetrieb durch magnetische Befestigung auf metallischen Oberflächen
Die auf eine lange Lebensdauer ausgelegte LED muss niemals ausgetauscht werden
Hat 50 Lumen und eine Reichweite bis zu 50m über eine Laufzeit von 40 Stunden

Hell und sparsam, die neue Energizer® Magnet LED ist eine großartige Wahl, wo immer eine Taschenlampe für den täglichen Gebrauch benötigt wird. Sie leuchtet bis zu 50 Stunden mit zwei AA-Alkali-Batterien. Die LED muss nie ausgetauscht werden. Die feste Handgelenkschlaufe und der benutzerfreundliche Druckknopfschalter sind weitere praktische Details. Mit dem Magneten kann die Leuchte außerdem an Metalloberflächen befestigt werden. Großartig für die Aufbewahrung oder den Freihandbetrieb.

Technische Daten:
Anzahl Leuchtmittel: 1 · Batterie-, Akku- Technologie: Alkali-Mangan · Batterietyp: Mignon (AA) · Gewicht: 92 g · Gewicht, Hinweis: Packung · Herstellerfarbe: Rot · Leuchtdauer (High): 40 h · Leuchtdauer (max.): 40 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtweite (High): 50 m · Lichtstrom (High): 50 lm · Material: Kunststoff · Produkt-Art: Taschenlampe · Produktabmessung, Länge: 155 mm · Produktabmessung, Ø: 35 mm · Schutzart: IPX4 · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Wasserdicht (Details): Nein

Lieferumfang:
Magnet LED · 2x Mignon-Batterien · Anleitung

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Alkali-Mangan
Abmessungen:
(Ø x L) 35 mm x 155 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Ø:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
155 mm
Längenbereich (Taschenlampen):
10 cm - 19.9 cm
Lichtstrom (Bereich):
50 lm - 99.9 lm
1c. Marke:
Energizer
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IPX4
Leuchtmittel-Typ:
LED
Material:
Kunststoff
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Leuchtweite (High):
50 m
Leuchtdauer (max.):
40 h
Leuchtdauer (High):
40 h
Lichtstrom (High):
50 lm
Batterietyp:
Mignon (AA)
Wasserdicht (Details):
Nein
Gewicht, Hinweis:
Packung
Gewicht:
92 g
Produkt-Art:
Taschenlampe
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe led, taschenlampe, Energizer, E301309602, Magnet, Stablampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 8,78*
€ 10,76*
€ 4,00*
ab € 8,37*
€ 10,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LOGON
HC300S
ab € 41,68*
Sonstiges
Thermopad
78010
ab € 1,47*
Sonstiges
MFH
27535B
ab € 3,235*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.