Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic MA3585 Allesschneider 263683 Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y722551
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     263683
EAN/GTIN:
     4006160636833
Suchbegriffe:
Alles-Schneider
Allesschneider
Aufschnitt-Maschine
Aufschnittmaschine

Features:
Großes Edelstahlmesser (Ø 190 mm), rostfrei
Vollmetall (Aludruckguss und Metall)
150 Watt
Lieferumfang:
Allesschneider + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
150 W
Tiefe:
415 cm
Höhe:
285 cm
Farbe:
grau
Breite:
275 cm
Gewicht:
4 kg
Material:
Aluminium Druckguss + Metall
Herstellerfarbe:
Silber
Schnittbreite (max.):
15 mm
Produkt-Art:
Allesschneider
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 43,79*
€ 53,97*
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 53,935*
€ 65,935*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 54,22*
€ 67,16*
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 55,94*
€ 68,46*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 43,24*
€ 69,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,17*
€ 82,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,84*
€ 81,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,65*
€ 75,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.