| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y719451 Herst.-Nr.: 4586079 EAN/GTIN: 0754082127451 |
| |
|
| | |
| Lieferumfang: IntelliTone Pro 200 LAN Probe bestehend aus: IntelliTone 200 Probe · RJ11 und RJ45 Patchkabel · Trageschlaufe · 9-Volt-Batterie · CD · Kurzhandbuch
Weitere Informationen: | | Typ: | MT-8200-61-TNR | Optische Anzeige: | Ja | Anzeige: | LED | Messbuchsen: | RJ45-Buchse | Funktion: | Durchgang + Unterbrechung | Bereich: | Netzwerk | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Tongenerator |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LAN Prüfgerät, LAN Tester, Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, Kabel-Ortungsgerät, Kabelfinder, Kabelsucher, Leitungsortungsgerät, Leitungssucher, Leitungssuchgerät, lan prüfgeräte fluke, lan prüfgerät, 754082127451, Fluke Networks, MT-8200-61-TNR, 831-9009 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 164,04* | € 201,94* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 169,39* | € 201,95* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 170,49* | € 201,98* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 183,53* | € 216,67* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 185,88* | € 218,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|