Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Econ Connect ICFG28/7 ICF28/7 IC-Fassung Rastermaß: 7.62mm Polzahl (num): 28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y719241
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     ICFG28/7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel 28 polig
ic sockel

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
35.56 mm
Breite:
10.16 mm
Typ:
ICF28/7
Polzahl:
28
Material:
Thermoplast
RM:
7.62 mm
Max. Temperatur:
105 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
IC-Fassung
Weitere Suchbegriffe: econ connect, ic fassung, icfassung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,132*
€ 0,215*
1 Tag
274
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,231*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,32*
€ 24,68*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,215*
€ 0,256
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,197*
€ 0,234
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,193*
€ 0,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,175*
€ 0,208
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,169*
€ 0,201
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 5,375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.