Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect ICFG28/7 ICF28/7 IC-Fassung Rastermaß: 7.62 mm Polzahl (num): 28 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1304137-BP
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     ICFG28/7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel 28 polig
ic sockel
econ connect ICFG28/7 ICF28/7 IC-Fassung Rastermaß: 7.62 mm Polzahl (num): 28 1 St.

IC-Fassung

Technische Daten:
Material: Thermoplast · Polzahl (num): 28 · Produktabmessung, Breite: 10.16 mm · Produktabmessung, Länge: 35.56 mm · Rastermaß: 7.62 mm · Temperatur (max.): 105 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ: ICF28/7

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 35.56 mm x 10.16 mm
Produktabmessung, Länge:
35.56 mm
Produktabmessung, Breite:
10.16 mm
Marke:
econ connect
Material:
Thermoplast
Rastermaß:
7.62 mm
Polzahl (num):
28
Typ:
ICF28/7
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
105 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
IC-Fassung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: econ connect, ICFG28/7, ic fassung, icfassung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,132*
€ 0,216*
Lager 102
274
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,232*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,27*
€ 24,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,232*
€ 0,276
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,211*
€ 0,251
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,208*
€ 0,248
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,193*
€ 0,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,175*
€ 0,208
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,168*
€ 0,20
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 4,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.