Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50er Pack Econ Connect ICF28/7 IC-Fassung Rastermaß: 7.62mm Polzahl (num): 28


Menge:  Paket  
Produktinformationen
25er
25er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910089694
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     ICFG28/7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel 28 polig
ic sockel
50er Pack Econ Connect ICF28/7 IC-Fassung Rastermaß: 7.62mm Polzahl (num): 28

Econ Connect ICF28/7 IC-Fassung Rastermaß: 7.62mm Polzahl (num): 28

Kategorie: IC-Fassung
Typ: ICF28/7
Polzahl: 28
RM: 7.62 mm
Material: Thermoplast
Breite: 10.16 mm
Min. Temperatur: -20 °C
Max. Temperatur: 105 °C
Produkt-Art: IC-Fassung
Länge (Tiefe): 35.56 mm
Hersteller-Nr.: ICFG28/7
----------
Maximale PCB Länge: 144 mm
Maximale PCB Breite: 43 mm
Schrauben: 4

Weitere Suchbegriffe: econ connect, ICFG28/7, ic fassung, icfassung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,132*
€ 0,216*
1 Tag
274
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,232*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,27*
€ 24,99*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,99*
€ 29,74
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 19,44*
€ 23,13
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 18,42*
€ 21,92
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 17,62*
€ 20,97
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 17,37*
€ 20,67
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 17,27*
€ 20,55
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,3454* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.