Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-9218564 Miniatur Summer Geräusch-Entwicklung: 75 dB Spannung: 3V Dauerton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y718192
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9218564
EAN/GTIN:
     4064161153353
Suchbegriffe:
Buzzer
Dauerton Summer
Dauertonbuzzer
Dauertonsummer
Vielseitig durch geringe Abmessungen, hohe Lebensdauer und Zuverlässigkeit, geringer Stromverbrauch.
Anwendungsbeispiele: Alarmuhren, Registrierkassen etc.
Features:

75 dB
Dauerton
3 V
Weitere Informationen:
Höhe:
14.5 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
33 mm
Breite:
16 mm
Typ:
TC-9218564
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Spannung:
3 V
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Tonart:
Dauerton
Geräusch-Entwicklung:
75 dB
Resonanz-Frequenz:
400 Hz
Bauform:
eckig
Produkt-Art:
Miniatur Summer
Weitere Suchbegriffe: Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, alarm summer 3v, alarm summer, tru components summer, TRU COMPONENTS, KPMB-G2203L-K6343
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1224
1
Frei Haus
ab € 1,74*
€ 2,99*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 1,83*
€ 2,99*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 14,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.