Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCI MTE202A1 MTE202A1 Kippschalter 250 V/AC 3A 2 x Ein/Ein rastend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y717221
Hersteller:
     SCI
Herst.-Nr.:
     MTE202A1
EAN/GTIN:
     4016138955873
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Minikippschalter
hebelschalter ein-ein

Hinweise:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
9.7 mm
Breite:
9.7 mm
Einbautiefe:
7.7 mm
Typ:
MTE202A1
Temperaturbereich:
-20 - 85 °C °C
Polzahl:
6
Material:
Polybutylenterephthalat
Anschluss:
Lötöse
Schaltstrom (max.):
3 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Metallhebel
Funktionen:
rastend
Schaltstellung:
2 x Ein/Ein
Max. Temperatur:
85 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Kippschalter
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter, hebelschalter 6 polig, SCI, switch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,62*
€ 2,68*
1 Tag
948
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,69*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,74*
€ 16,76*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 8,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.