Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEKO TEKAL 21.29 Universal-Gehäuse Aluminium, ABS Schwarz, Dunkelgrau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y712952
Hersteller:
     TEKO
Herst.-Nr.:
     TEKAL 21.29
EAN/GTIN:
     8018340319616
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
Profilgehäuse aus Aluminium mit qualitativ hochwertiger Oberflächelackierung. Zwei ABS-Abschlußdeckel, integrierte Führungsrippen für PCB und eingelassene Oberfläche zur Aufnahme einer Tastatur. Die Modelle mit „-B“ haben ein Batteriefach für zwei 1,5V (AA) oder eine 9V (PP3) Batterien. Zwölf Standardprofilvarianten mit verschiedenen Größen sind zur Verfügung. Montage mit vier Schrauben.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
36.9 mm
Länge:
100 mm
Breite:
85.8 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
TEKAL 21.29
Länge bzw. Tiefe:
100 mm
Material:
Aluminium + ABS
Herstellerfarbe:
Schwarz + Dunkelgrau
Produkt-Art:
Universal-Gehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,31*
€ 14,94*
€ 6,90*
ab € 8,77*
€ 14,95*
€ 5,90*
ab € 8,25*
€ 15,47*
1 Tag
29
€ 5,95*
ab € 10,92*
€ 18,10*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 15,28*
€ 22,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.