| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y712922 Herst.-Nr.: TEKAL 21.30 EAN/GTIN: 8018340319623 |
| |
|
| | |
| Profilgehäuse aus Aluminium mit qualitativ hochwertiger Oberflächelackierung. Zwei ABS-Abschlußdeckel, integrierte Führungsrippen für PCB und eingelassene Oberfläche zur Aufnahme einer Tastatur. Die Modelle mit „-B“ haben ein Batteriefach für zwei 1,5V (AA) oder eine 9V (PP3) Batterien. Zwölf Standardprofilvarianten mit verschiedenen Größen sind zur Verfügung. Montage mit vier Schrauben. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Höhe: | 36.9 mm | Länge: | 100 mm | Breite: | 85.8 mm | RoHS-konform: | Ja | Typ: | TEKAL 21.30 | Länge bzw. Tiefe: | 100 mm | Material: | Aluminium + ABS | Herstellerfarbe: | Weiß + Lichtgrau | Produkt-Art: | Universal-Gehäuse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 8,87* | € 14,58* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 9,96* | € 14,91* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 7,89* | € 14,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|