Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

135537 Nagelschellen-Sortiment 135537 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y704552
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     135537
EAN/GTIN:
     7610896959134
Suchbegriffe:
Nagelschellen
nagelschellen

Features:
Nagelbriden-Set weiss
5-7mm
Inhalt: 100 Stk.
Polypropylen
Nageldurchmesser: 1.2mm
Nagellänge: 20mm
Lieferumfang:
Nagelbriden-Set 5-7mm weiss 100 Stk.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Herst.-Teilenr.:
135537
Typ:
135537
Montage-Ø (max.):
7 mm
Montage-Ø (min.):
5 mm
Länge (Stahlnagel):
20 mm
Material:
Polypropylen
Produkt-Art:
Nagelschellen-Sortiment
Weitere Suchbegriffe: Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber, Kabelhalter mit Kleber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,01*
€ 6,20*
7 Tage
8
€ 6,99*
ab € 10,38*
€ 14,69*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.