Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

135544 Nagelschellen-Sortiment 135544 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y704522
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     135544
EAN/GTIN:
     7610896959141
Suchbegriffe:
Nagelschellen
nagelschellen

Features:
Nagelbriden-Set weiss
10-14mm
Inhalt: 50 Stk.
Polypropylen
Nageldurchmesser: 2mm
Nagellänge: 30mm
Lieferumfang:
Nagelbriden-Set 10-14mm weiss 50 Stk.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Herst.-Teilenr.:
135544
Typ:
135544
Montage-Ø (max.):
14 mm
Montage-Ø (min.):
10 mm
Länge (Stahlnagel):
30 mm
Material:
Polypropylen
Produkt-Art:
Nagelschellen-Sortiment
Weitere Suchbegriffe: Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber, Kabelhalter mit Kleber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,78*
€ 5,82*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 3,73*
€ 5,84*
7 Tage
9
€ 6,99*
ab € 10,37*
€ 14,54*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.