Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 28 V/DC 5A Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y700872
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     85163
EAN/GTIN:
     4048879080378
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
115 mm
Länge:
125 mm
Breite:
62 mm
Anzahl Ausgänge:
1 x
Ausgangsspannung (nom.):
28 V/DC
Herst.-Teilenr.:
85163
Ausgangsspannung:
24 V/DC
Eingänge:
2 A
Betriebstemperatur (max.):
+40 °C
Betriebstemperatur (min.):
-25 °C
Ausgangsstrom (max.):
5 A
Ausgangsspannung (min.):
22 V/DC
Ausgangsspannung (max.):
28 V/DC
Eingangsspannung (max.):
265 V/AC
Eingangsspannung (min.):
100 V/AC
Ausgangstyp (Netzteile):
Einstellbar
Betriebstemperatur (max.) (Derating):
+50 °C
Betriebstemperatur (min.) (Derating):
-25 °C
Max. Temperatur:
+40 °C
Eingangsspannung:
100 - 265 V
Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, Schaltnetzteil geschlossen, Schaltregler-IC, hutschienen netzteil murr, din netzteil, gleichstromversorgung 5a, Murrelektronik, hutschienennetzteile, hutschienennetzgeräte, hutschienennetzteil
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 95,69*
€ 112,44*
Lager 615
Frei Haus
ab € 97,15*
€ 115,36*
3 Tage
12
€ 5,80*
ab € 111,88*
€ 130,37*
€ 5,46*
ab € 111,79*
€ 130,38*
Frei Haus
ab € 116,52*
€ 135,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,36*
€ 137,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,45*
€ 135,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 113,02*
€ 134,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,27*
€ 130,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,20*
€ 126,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,15*
€ 115,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.