| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55230501 Herst.-Nr.: 85163 EAN/GTIN: 4048879080378 |
| |
|
| | |
| Netzgerät 85163 Überlastfest, mit Zulassungen UL, cUL, CE Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt. Weitere Informationen: | | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC | 1. Ausgangsspannung: | 22,5..28 V | Max. Ausgangsstrom 1: | 5 A | Ausgangsspannung einstellbar: | ja | Kurzschlussfest: | ja | Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 100..265 V | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Tragschienenmontage möglich: | ja | Wandmontage möglich: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, Schaltnetzteil geschlossen, Schaltregler-IC, hutschienen netzteil murr, din netzteil, gleichstromversorgung 5a, SPS-Stromversorgung, Netzgleichrichter, Stromversorgung, Netzteil, Netzteilmodul, Schaltnetzteil, SPS-Netzteil, Kompaktnetzteil, Kompaktstromversorgung, Netzgerät, Kompaktnetzgerät, Stromversorgungsbaugruppe |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 95,39* | € 113,40* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 97,25* | € 116,13* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 111,87* | € 130,71* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 116,27* | € 135,81* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 117,48* | € 137,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|