Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik Netzgerät 85163


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-94231
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     85163
EAN/GTIN:
     4048879080378
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Murrelektronik Netzgerät 85163 Spannungsart der Versorgungsspannung AC, 1.

Ausgangsspannung 22,5 ...

28V, Max.

Ausgangsstrom 1 5A, Ausgangsspannung einstellbar, Kurzschlussfest, Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz 100 ...

265V, Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Tragschienenmontage möglich, Breite 54mm, Höhe 115mm, Tiefe 125mm, Schutzart (IP) IP20, Überlastfest, mit Zulassungen UL, cUL, CE

Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
22.5 V | 28 V
Max. Ausgangsstrom 1:
5 A
Ausgangsspannung einstellbar:
Ja
Kurzschlussfest:
Ja
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100 V | 265 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich:
Ja
Wandmontage möglich:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
54 mm
Höhe:
115 mm
Tiefe:
125 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, Schaltnetzteil geschlossen, Schaltregler-IC, hutschienen netzteil murr, din netzteil, gleichstromversorgung 5a, Kompaktnetzgerät, Kompaktnetzteil, Kompaktstromversorgung, Netzgerät, Netzgleichrichter, Netzteil, Netzteilmodul, Primärschaltnetzteil, Primärschaltregler
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 95,39*
€ 113,40*
Frei Haus
ab € 97,25*
€ 116,13*
€ 5,46*
ab € 111,87*
€ 130,71*
Frei Haus
ab € 116,27*
€ 135,81*
Lager 5382
10
€ 5,80*
ab € 118,89*
€ 138,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,92*
€ 165,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,45*
€ 161,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,63*
€ 156,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,66*
€ 154,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,89*
€ 141,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.