Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 86340 Sicherheitstransformator 1 x 230 V/AC, 400 V/AC 1 x 24 V/AC 40 VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y700612
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     86340
EAN/GTIN:
     4048879078559
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Beleuchtungstrafo

Features:
1 x 230 V/AC, 400 V/AC
1 x 24 V/AC

40 VA
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
40 VA
Höhe:
79 mm
Länge:
93 mm
Breite:
78 mm
Maßangaben:
93 x 78 x 79 mm
Frequenz:
50 Hz
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung:
230 + 400 V/AC
Ausgangsspannung:
24 V/AC
Max. Umgebungstemperatur:
+40 °C
Typ:
86340
Isolationsklasse:
T 40/B
Min. Umgebungstemperatur:
-20 °C
Anzahl Eingänge:
1 x
Eingangsstrom:
0.24 A
Normen:
EN 61558-1, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
Produkt-Art:
Sicherheitstransformator
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,29*
€ 26,31*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,94*
€ 28,05*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,54*
€ 28,09*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 21,28*
€ 28,96*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 21,96*
€ 29,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.