Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y699861 Herst.-Nr.: 130-1055-ESDN EAN/GTIN: 4003019429448 |
| |
|
| | |
| Das Absaugset MG 130 Kit Düse ist einfach in der Installation und leicht in der Bedienung. Es wird komplett mit einem 2 St. flexiblen Absaugarmen in 1 Meter Länge und 2 St. abgeschrägten Metall Düsen 60 mm 130 mm lang ausgeliefert. Das Kit kann sofort am Arbeitsplatz aufgebaut, angeschlossen und in Betrieb genommen werden. Features: Absauggerät für den Einsatz an 1- 2 Arbeitsplätze Filteralarm und 3-stufige Volumenstrom- Einstellung Schaltnetzteil 100 - 240 V, für den weltweiten Einsatz in allen Spannungsnetzen Weitere Informationen: | | Höhe: | 500 mm | Länge: | 460 mm | Breite: | 210 mm | Gewicht: | 11 kg | Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE): | X | Max. Geräusch-Entwicklung: | < 52 dB(A) | Betriebsspannung: | 110 + 240 V/DC | Luftdurchsatz: | 140 m³/h | Leistung (max.): | 100 W | Kategorie: | Lötrauchabsaugung | Besonderheiten: | Antistatisch | Produkt-Art: | Lötrauchabsaugung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.071,42* | € 1.149,45* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.084,65* | € 1.159,29* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.060,87* | € 1.167,49* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1.165,90* | € 1.248,10* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.174,27* | € 1.450,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|