| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y690411 Herst.-Nr.: 4138210 EAN/GTIN: 4006825574166 |
| |
|
| | |
| Der Einhell Gewebeschlauch ist ein robuster und flexibler Hochdruckschlauch mit 15 Meter Länge für Kompressoren mit 1/4 Zoll-Anschluss (innen). Der Hochdruckschlauch ist für maximal 15 bar Arbeitsdruck ausgelegt, der Innendurchmesser beträgt 9 Millimeter. Der Einhell Gewebeschlauch verfügt über eine 1/4 Zoll-Schnellanschlusskupplung und Stecknippel für einen unkomplizierten Anschluss an den Kompressor. Features: Geeignet für alle gängigen Kompressoren Ausgestattet mit hochwertiger Schnellanschlusskupplung und Stecknippel Der Innendurchmesser von 9 mm ermöglicht die Verwendung von Werkzeugen mit hohem Luftverbrauch Lieferumfang: 1x Gewebeschlauch 15 m Weitere Informationen: | | Länge: | 15 m | Gewicht: | 1800 g | Innen-Ø: | 9 mm | Betriebsdruck (max.): | 10 bar | Produkt-Art: | Druckluft-Schlauch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluftschlauch, Kompressorschlauch, Luftschlauch, Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, druckluftschlauch 10bar, druckluftschlauch, druckluftschlauch id 9mm, Einhell, Kompressoren Zubehör, Kompressor Zubehör |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 19,82* | € 27,81* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 21,23* | € 27,82* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,62* | € 33,47* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 26,15* | € 34,55* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 25,95* | € 34,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|