Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell Druckluft-Schlauch 15 m 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-1381974-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4138210
EAN/GTIN:
     4006825574166
Suchbegriffe:
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
Hochdruckreiniger-Schlauch
Hochdruckreinigerschlauch
Einhell Druckluft-Schlauch 15 m 10 bar

Einhell Kompressoren-Zubehör Gewebeschlauch 15 m Innend. 9 mm

Geeignet für alle gängigen Kompressoren
Ausgestattet mit hochwertiger Schnellanschlusskupplung und Stecknippel
Der Innendurchmesser von 9 mm ermöglicht die Verwendung von Werkzeugen mit hohem Luftverbrauch

Der Einhell Gewebeschlauch ist ein robuster und flexibler Hochdruckschlauch mit 15 Meter Länge für Kompressoren mit 1/4 Zoll-Anschluss (innen). Der Hochdruckschlauch ist für maximal 15 bar Arbeitsdruck ausgelegt, der Innendurchmesser beträgt 9 Millimeter. Der Einhell Gewebeschlauch verfügt über eine 1/4 Zoll-Schnellanschlusskupplung und Stecknippel für einen unkomplizierten Anschluss an den Kompressor.

Ausstattung:
Einhell Gewebeschlauch 15 m für Kompressoren
Praktisches Kompressoren-Zubehör und Ersatzteil
Innendurchmesser 9 mm
max. Arbeitsdruck 15 bar

Technische Daten:
Betriebsdruck (max.): 10 bar · Gewicht: 1800 g · Innen-Durchmesser: 9 mm · Produktabmessung, Länge: 15 m

Lieferumfang:
1x Gewebeschlauch 15 m

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
15 m
Marke:
Einhell
Innen-Durchmesser:
9 mm
Betriebsdruck (max.):
10 bar
Gewicht:
1800 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Druckluft-Schlauch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,79*
€ 27,81*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 25,62*
€ 33,35*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 25,95*
€ 34,48*
€ 6,90*
ab € 38,36*
€ 49,05*
5 Tage
5
€ 6,99*
ab € 40,26*
€ 51,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.