Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anybus AB7702 AB7702 Gateway LAN, Modbus, RS-232, RS-485 12 V/DC, 24 V/DC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y683791
Hersteller:
     Anybus
Herst.-Nr.:
     AB7702
EAN/GTIN:
     4016139001135
Suchbegriffe:
CANopen Gateway
canopen gateway
Bei diesem Modbus-Gateway ist Modbus-TCP-seitig ein Server (Slave) implementiert. Das Gateway reicht die Modbus-TCP-Telegramme transparent an die am Gateway angeschlossenen Modbus-RTU-Slaves weiter.

Anfragen eines Modbus-TCP-Clients (Master) an die Slaves im Modbus-RTU-Netzwerk werden vom Gateway auf Modbus-RTU umgesetzt. Umgekehrt werden Antworttelegramme der Modbus-RTU-Slaves für den Modbus-TCP-Client durch das Gateway ebenfalls transparent durchgereicht.

Somit können über dieses Modbus-Gateway Modbus-TCP-Clients mit einem oder mehreren Modbus-RTU-Slaves kommunizieren.

Die physikalische Anbindung des Modbus-Gateways an Modbus-RTU erfolgt für RS-232 über einen 9-poligen D-Sub-Stecker, für RS-485 über einen RJ12-Steckverbinder. Die Anbindung an die Ethernet-Seite (Modbus-TCP) geschieht über einen herkömmlichen RJ45-Stecker.
Features:
Transparenter Datenaustausch zwischen einem Modbus-TCP-Client (Master) und Modbus-RTU-Slaves
Übernimmt auf Modbus-TCP-Seite die Rolle eines Servers (Slave)
Unterstützt 10/100 Mbit Ethernet (Modbus-TCP)
Unterstützt auf Modbus-RTU-Seite RS-232 und RS-485
Einfache Konfiguration (Node Address, IP-Addresse etc.)
Weitere Informationen:
Höhe:
70 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Breite:
86 mm
Betriebstemperatur:
-40 bis 65 °C
Herst.-Teilenr.:
AB7702
Typ:
AB7702
Schnittstellen:
LAN + Modbus + RS-232 + RS-485
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Max. Betriebstemperatur:
65 °C
Betriebsspannung:
12 + 24 V/DC
Min. Betriebstemperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Gateway
Weitere Suchbegriffe: 04016139001135, Anybus
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 315,02*
€ 373,64*
Lager 615
Frei Haus
ab € 332,92*
€ 404,51*
1 Tag
108
Frei Haus
ab € 346,89*
€ 409,64*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 625,13*
€ 687,23*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,51*
€ 481,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,46*
€ 459,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 382,54*
€ 455,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,30*
€ 426,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,03*
€ 409,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,92*
€ 396,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
24441212
ab € 7,87*
Zubehör
Lapp Kabel
24441213
ab € 9,39*
Zubehör
Lapp Kabel
24441214
ab € 13,53*
Zubehör
Lapp Kabel
24441215
ab € 15,16*
Zubehör
Lapp Kabel
24441230
ab € 14,45*
Zubehör
Lapp Kabel
24441236
ab € 7,85*
Zubehör
Lapp Kabel
24441238
ab € 13,57*
Zubehör
Lapp Kabel
24441243
ab € 7,53*
Zubehör
Lapp Kabel
24441317
ab € 2,41*
Zubehör
Lapp Kabel
24441319
ab € 3,70*
Zubehör
Lapp Kabel
24441321
ab € 5,52*
Zubehör
Lapp Kabel
24441322
ab € 7,89*
Zubehör
Lapp Kabel
24441323
ab € 10,85*
Zubehör
Lapp Kabel
24441324
ab € 13,95*
Zubehör
Lapp Kabel
24441332
ab € 2,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.