| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y679702 Herst.-Nr.: 55-90047 (1) EAN/GTIN: 0850016400451 |
| |
|
| | |
| Im Hause Warm Audio wird die Kunst des Aufnehmens ernst genommen und somit ist das Unternehmen ständig auf der Suche nach Möglichkeiten den Kunden bei der Umsetzung ihrer Klangvorstellungen zu helfen. Aus diesem Grund hat man eine Partnerschaft mit der in der Schweiz ansässigen Gotham AG ins Leben gerufen – Europas führendem Hersteller von Premium-Kabeln – um eigene Klangleiter für das gesamte Portfolio zu entwickeln. Die nun vorliegenden Ergebnisse haben sämtliche Erwartungen übertroffen.
Entstanden sind 2 Produktlinien – Premier und Professional. Beide nutzen die Vorteile der hochmodernen Gotham-Konstruktion und bieten eine absolut herausragende Audio-Performance, eine nahezu perfekte Signalübertragung und ultimative Zuverlässigkeit. Beide Kabelserien liefern fabelhafte Ergebnisse, aber die Premier-Linie bietet darüber hinaus noch weitere Features wie vergoldete Steckkontakte, eine vieradrige Starquad-Konstruktion für eine starke Unterdrückung von Elektromagnetischen Einstreuungen (EMI) und eine Doppel-Reussen-Abschirmung für eine erhöhte Unterdrückung von Hochfrequenzstörungen (RFI). Features: Professionelle Signalleiter für Studio- und Liveanwendungen Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Kabellänge: | 1.80 m | Kabel-Anwendung: | XLR | Stecker-Ausführung: | gerade | Anschluss A Anzahl: | 1 x | Anschluss B Anzahl: | 1 x | Herstellerfarbe: | Schwarz | Ausführung: | Verbindungskabel | Anschluss A: | XLR-Stecker | Anschluss B: | Klinkenstecker 6.35 mm | Produkt-Art: | XLR Verbindungskabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warm Audio, Premier Series, XLR-Kabel, DMX-Kabel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 33,42* | € 88,05* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 66,62* | € 88,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|