Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Iduino SE033 Sensor-Modul Passend für (Entwicklungskits): Arduino


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y677932
Hersteller:
     Iduino
Herst.-Nr.:
     SE033
EAN/GTIN:
     4064161185170
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
13 mm
Länge:
48 mm
Breite:
16 mm
Gewicht:
6 g
Betriebsspannung max.:
5 V/DC
Betriebsspannung min.:
3.3 V/DC
Verpackungsart:
Bulk
Passend für:
Arduino
Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 04064161185170, Iduino
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
1
Frei Haus
ab € 1,89*
€ 3,18*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,30*
€ 3,18*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 9,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.