Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Iduino SE033 Sensor-Modul 1 St. Passend für (Entwicklungskits): Arduino


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2380015-BP
Hersteller:
     Iduino
Herst.-Nr.:
     SE033
EAN/GTIN:
     4064161185170
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Iduino SE033 Sensor-Modul 1 St. Passend für (Entwicklungskits): Arduino

IDUINO SE033 Flammensensor-Modul

Technische Daten:
Betriebsspannung max.: 5 V/DC · Betriebsspannung min.: 3.3 V/DC · Gewicht: 6 g · Passend für (Arduino Boards): Arduino · Passend für (Entwicklungskits): Arduino · Produktabmessung, Breite: 16 mm · Produktabmessung, Höhe: 13 mm · Produktabmessung, Länge: 48 mm · Verpackungsart (Bauteile): Bulk

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
13 mm
Produktabmessung, Länge:
48 mm
Produktabmessung, Breite:
16 mm
Verpackungsart (Bauteile):
Bulk
Passend für (Entwicklungskits):
Arduino
Passend für (Arduino Boards):
Arduino
Betriebsspannung min.:
3.3 V/DC
Betriebsspannung max.:
5 V/DC
Gewicht:
6 g
Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 04064161185170, Iduino, SE033
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
23
1
Frei Haus
ab € 1,88*
€ 3,18*
3
€ 4,00*
ab € 1,30*
€ 3,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.