Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Iduino TC-9520284 Sensor-Modul 1 St. Passend für (Entwicklungskits): Arduino


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y677492
Hersteller:
     Iduino
Herst.-Nr.:
     TC-9520284
EAN/GTIN:
     4064161185347
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit

Features:
Sensordistanz: bis 12 mm
Durchdringt verschiedene nichtmetallische Werkstoffe wie Kunststoff, Glas, Keramik usw.
Großer Betriebsspannungsbereich: 4,8 - 24 V/DC
Weitere Informationen:
Höhe:
18 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
28 mm
Breite:
28 mm
Gewicht:
22 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
Betriebsspannung min.:
4.8 V/DC
Verpackungsart:
Bulk
Passend für:
Arduino
Weitere Suchbegriffe: 04064161185347, Iduino
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
42
Frei Haus
ab € 4,91*
€ 7,30*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,07*
€ 7,59*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.