Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Iduino TC-9520284 Sensor-Modul 1 St. Passend für (Entwicklungskits): Arduino


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-2380071-BP
Hersteller:
     Iduino
Herst.-Nr.:
     TC-9520284
EAN/GTIN:
     4064161185347
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Iduino TC-9520284 Sensor-Modul 1 St. Passend für (Entwicklungskits): Arduino

IDUINO Berührungsloser Flüssigkeitssensor

Sensordistanz: bis 12 mm
Durchdringt verschiedene nichtmetallische Werkstoffe wie Kunststoff, Glas, Keramik usw.
Großer Betriebsspannungsbereich: 4,8 - 24 V/DC

Technische Daten:
Betriebsspannung max.: 24 V/DC · Betriebsspannung min.: 4.8 V/DC · Gewicht: 22 g · Passend für (Arduino Boards): Arduino · Passend für (Entwicklungskits): Arduino · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 28 mm · Produktabmessung, Höhe: 18 mm · Produktabmessung, Länge: 28 mm · Verpackungsart (Bauteile): Bulk

Weitere Suchbegriffe: 04064161185347, Iduino, TC-9520284
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
42
Frei Haus
ab € 4,91*
€ 7,30*
€ 4,00*
ab € 5,07*
€ 7,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.