Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warm Audio Premier Series XLR Verbindungskabel [1x XLR-Stecker - 1x XLR-Buchse] 3.00m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y677002
Hersteller:
     Warm Audio
Herst.-Nr.:
     55-90045 (2)
EAN/GTIN:
     0850016400048
Suchbegriffe:
Mikrofonkabel
Mikrofonpatchkabel
mikrofonkabel 3m
mikrofonkabel
Im Hause Warm Audio wird die Kunst des Aufnehmens ernst genommen und somit ist das Unternehmen ständig auf der Suche nach Möglichkeiten den Kunden bei der Umsetzung ihrer Klangvorstellungen zu helfen. Aus diesem Grund hat man eine Partnerschaft mit der in der Schweiz ansässigen Gotham AG ins Leben gerufen – Europas führendem Hersteller von Premium-Kabeln – um eigene Klangleiter für das gesamte Portfolio zu entwickeln. Die nun vorliegenden Ergebnisse haben sämtliche Erwartungen übertroffen.

Entstanden sind 2 Produktlinien – Premier und Professional. Beide nutzen die Vorteile der hochmodernen Gotham-Konstruktion und bieten eine absolut herausragende Audio-Performance, eine nahezu perfekte Signalübertragung und ultimative Zuverlässigkeit. Beide Kabelserien liefern fabelhafte Ergebnisse, aber die Premier-Linie bietet darüber hinaus noch weitere Features wie vergoldete Steckkontakte, eine vieradrige Starquad-Konstruktion für eine starke Unterdrückung von Elektromagnetischen Einstreuungen (EMI) und eine Doppel-Reussen-Abschirmung für eine erhöhte Unterdrückung von Hochfrequenzstörungen (RFI).
Features:
Professionelle Signalleiter für Studio- und Liveanwendungen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
3.00 m
Kabel-Anwendung:
XLR
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Schwarz
Ausführung:
Verbindungskabel
Anschluss A:
XLR-Stecker
Anschluss B:
XLR-Buchse
Produkt-Art:
XLR Verbindungskabel
Weitere Suchbegriffe: Warm Audio, Premier Series, XLR-Kabel, DMX-Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.