Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT DSO-2072H Hand-Oszilloskop 70MHz 2-Kanal 250 MSa/s 8 kpts 8 Bit Handgerät 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y675382
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-11901280
EAN/GTIN:
     4064161183909
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Handoszilloskop
Drei Messgeräte in einem
Das digitale Oszilloskop 3-in-1 von Voltcraft hat es im wahrsten Sinne des Wortes in sich.
Funktion 1: Digitales Oszilloskop
Als Oszilloskop verfügt das DSO-2072H über zwei Kanäle mit einer Bandbreite von maximal 70 MHz, einer maximalen Abtastrate von 250 MS/s und 8K Aufzeichnungslänge. Die vertikale Auflösung beträgt 8-Bit.
Funktion 2: Multimeter
Das Multimeter ist in der Messkategorie CATII 1000 V einsetzbar für Spannungs-, Strom-, Widerstand-, Kapazitäts-, Durchgangs- und Diodenfunktionsmessungen. Hierbei erleichtert die Auto-Funktion die Arbeitsabläufe und TRMS sorgt für verlässliche Messwerte. Das Display verfügt über 20.000 Stellen.
Funktion 3: Wellenformgenerator
Der Wellenformgenerator verfügt über einen Kanal mit einem maximalen Frequenzausgang von 25MHz und einer Abtastrate von maximal 125 MS/s.
Eine Frequenzauflösung von 0,1 Hz, 14-Bit vertikale Auflösung und eine Wellenformlänge von 8K erlauben zuverlässiges Arbeiten.
Adäquates Zubehör
Im Lieferumfang des DSO-2072H befinden sich ein Tastkopf mit Justierwerkzeug, ein Kabel von BNC-Steckverbinder auf Krokodilklemme, ein Paar schwarz-rote Multimeter-Messleitungen, ein USB-Kabel, eine Kurzanleitung sowie eine schützende weiche Tasche. Auf beiliegender CD finden sich Software und eine englische Bedienungsanleitung.
Features:
3 in 1 - Oszilloskop, Multimeter und Wellenformgenerator
8,89 cm (3.5") LCD-Farbdisplay (320 x 240 Pixel)
USB-C® Schnittstelle
Lieferumfang:
Oszilloskop
Tastkopf
Tastkopf-Justierwerkzeug
USB-Kabel
Weiche Tasche
2 x BNC auf Krokodilklemmenkabel
1 x Paar Multimeter-Messleitungen (rot & schwarz)
Software + englische Anleitung auf CD
Kurzanleitung
Sicherheitshinweisblatt
Weitere Informationen:
Höhe:
96 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
198 mm
Breite:
38 mm
Gewicht:
600 g
Typ:
DSO-2072H
Bildschirm-Größe:
8.89 cm (3.5")
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Eingangsimpedanz:
1 MΩ±2%, 16 pF±10 pF
Messkategorie:
CAT II 400 V
Bandbreite:
70 MHz
Anzahl analoge Eingänge max.:
2
Anzahl digitale Eingänge max.:
2
Schnittstellen:
USB-Device
Oszilloskop-Besonderheiten:
Handgerät
Speichertiefe/Kanal:
8 kpts
Auflösung:
8 Bit
Samplingrate/Kanal:
250 MSa/s
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Hand-Oszilloskop
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, Oszilloskop, oszilloskop 70 mhz 2-kanal, handoszilloskop, voltcraft multimeter, VOLTCRAFT, DSO-2072H, oszilloskop, oszi
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 239,97*
€ 294,66*
2 Tage
429
Frei Haus
ab € 245,48*
€ 294,67*
Frei Haus
ab € 271,05*
€ 322,03*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,66*
€ 350,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,03*
€ 336,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 280,30*
€ 333,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,81*
€ 309,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,93*
€ 297,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,97*
€ 285,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.