Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kibri 37400 N Bahnhof Böblingen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y673651
Hersteller:
     kibri Spielwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     37400
EAN/GTIN:
     4026602374000
Suchbegriffe:
Gebäude Spur N
N Bahnhöfe Bahngebäude
N Industrie Handelsgebäude
N Stadt und Dorf
Dieser Bahnhof ist mit der praktischen und variablen Etageninnenbeleuchtung von Viessmann ausgestattet. Kibri-Funktionsbausatz. Abm.: (L x B x H) 460 x 105 x 100 mm.
Features:
Zur Ausgestaltung des Bahnhofsbereichs
Weitere Informationen:
Höhe:
100 mm
Länge:
460 mm
Breite:
105 mm
Ausführung:
Bahnhof Böblingen
Baugröße:
N
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Modellausführung:
Bausatz
Besonderheiten:
Beleuchtet
Weitere Suchbegriffe: N sonstige Gebäude, N-Gebäude, gebäude spur n, Kibri
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 48,78*
€ 62,26*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 38,37*
€ 62,26*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,40*
€ 73,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.