Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kibri 37400 N Bahnhof Böblingen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1380582-BP
Hersteller:
     kibri Spielwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     37400
EAN/GTIN:
     4026602374000
Suchbegriffe:
Gebäude Spur N
N Bahnhöfe Bahngebäude
N Industrie Handelsgebäude
N Stadt und Dorf
Kibri 37400 N Bahnhof Böblingen

N Bahnhof Böblingen

Zur Ausgestaltung des Bahnhofsbereichs

Dieser Bahnhof ist mit der praktischen und variablen Etageninnenbeleuchtung von Viessmann ausgestattet. Kibri-Funktionsbausatz. Abm.: (L x B x H) 460 x 105 x 100 mm.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Bahnhof Böblingen · Baugröße: N · Modellausführung (Modellbahn): Bausatz · Modellbahn-Besonderheiten: Beleuchtet · Produktabmessung, Breite: 105 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 460 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 460 x 105 x 100 mm
Produktabmessung, Höhe:
100 mm
Produktabmessung, Länge:
460 mm
Produktabmessung, Breite:
105 mm
Marke:
Kibri
Modellausführung (Modellbahn):
Bausatz
Modellbahn-Besonderheiten:
Beleuchtet
Ausführung (allgemein):
Bahnhof Böblingen
Baugröße:
N
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: N sonstige Gebäude, N-Gebäude, gebäude spur n, 4026602374000, Kibri, 37400
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 48,98*
€ 62,03*
€ 4,00*
ab € 38,42*
€ 62,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,03*
€ 73,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,78*
€ 73,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,18*
€ 68,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,84*
€ 67,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.