| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y671082 Herst.-Nr.: 5311892 EAN/GTIN: 0195112034156 |
| |
|
| | |
| Kombiniertes Installationsmessgerät Beha-Amprobe PROINSTALL-200-D, für Prüfungen nach DIN VDE 0100, gebündelt mit Datenmanagement- und Berichterstellungssoftware Fluke TruTest™. Fluke TruTest Software wurde entwickelt, um den Aufwand zur Datenverwaltung und Berichterstellung gegenüber dem herkömmlichen Datenmanagement für elektrische Systeme deutlich zu verringern. Unabhängig davon, ob Sie Geräte in einem Büro prüfen, Reparaturen in einer Werkstatt verifizieren oder jährliche Sichtprüfungen durchführen, ist ein angemessenes Datenmanagement für die Erstellung leicht verständlicher Berichte für Kunden von entscheidender Bedeutung. Die TruTest-Software ermöglicht den schnellen und einfachen Import von Messergebnissen direkt von Messgeräten, Dateien verwalten oder bei Bedarf manuell eingeben.
· Prüfung von allstromsensitiven RCD/FI (Typ B) · Speicher für ca. 1000 Messungen · Erdungsmessung (optional mit Sonden) · RCD/FI-Analyse zur Prüfung aller Parameter eines RCD/FI
Funktionen: Schleifenwiderstandsmessung Netzinnenwiderstandsmessung Kurzschlussstrommessung Niederohm- und Durchgangsmessung Isolationsmessung RCD/FI-Messung (Berührungsspannung, Auslösezeit, Auslösestrom – steigender Strom) Spannungs- und Frequenzmessung
Geräteinformationen: Speicher für ca. 400 Messungen mit 3 Ebenen für Zuordnung von Verteiler-und Stromkreisnummern IR/USB-Schnittstelle zur Übertragung der gespeicherten Messwerte zum PC Software zur Protokollierung optional erhältlich zur Ausdruck eines Prüfprotokolles Integrierter Steckdosentest mit Berührungselektrode zur Ermittlung falsch angeschlossener Steckdosen bzw. fehlendem Schutzleiter Leicht abzulesendes, großes LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung und besonders großem Betrachtungswinkel Auto-Power-Off Lieferumfang: Installationsmessgerät Beha-Amprobe PRO-200-D TELARIS + TRUTEST Erweitert Lizenzcode Weitere Informationen: | | Typ: | PRO-200-CH FTT KIT | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Installationstester-Set |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |