Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zamel GNT-921 BIM-BAM Gong 8V (max) 80 dBA Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y669611
Hersteller:
     ZAMEL
Herst.-Nr.:
     GNT-921 BIM-BAM
EAN/GTIN:
     5903669088431
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Der elektromechanische Gong ist für den Einsatz in Innenräumen vorgesehen, die mit einer Klingelinstallation von 8 V/AC ausgestattet sind.
Weitere Informationen:
Tiefe:
41 mm
Höhe:
135 mm
Farbe:
weiß
Breite:
116 mm
Lautstärke:
80 dBA
Montageart:
Aufputz
Betriebsspannung max.:
8 V
Betriebsspannungsbereich:
8 V (max)
Herstellerfarbe:
Weiß
Melodien:
1
Betriebsspannung (Details):
8 V
Produkt-Art:
Gong
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, Melodiegong, funk gong, Zamel, Türklingel, Glocke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,07*
€ 10,07*
1 Tag
33
Frei Haus
ab € 7,08*
€ 10,08*
6 Tage
33
€ 6,99*
ab € 14,52*
€ 20,58*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.