Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zamel GNT-921 BIM-BAM Gong 8V (max) 80 dBA Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zamel
Zamel
Artikel-Nr.:
     1039H-940910088167
Hersteller:
     ZAMEL
Herst.-Nr.:
     GNT-921 BIM-BAM
EAN/GTIN:
     5903669088431
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Zamel GNT-921 BIM-BAM Gong 8V (max) 80 dBA Weiß

Der elektromechanische Gong ist für den Einsatz in Innenräumen vorgesehen, die mit einer Klingelinstallation von 8 V/AC ausgestattet sind.

Kategorie: Gong
Betriebsspannungsbereich: 8 V (max)
Betriebsspannung max.: 8 V
Betriebsspannung (Details): 8 V
Melodien: 1
Lautstärke: 80 dBA
Herstellerfarbe: Weiß
Montageart: Aufputz
Breite: 116 mm
Höhe: 135 mm
Länge (Tiefe): 41 mm
Produkt-Art: Gong
Farbe: weiß
Hersteller-Nr.: GNT-921BIM-BAM
EAN: 5903669088431
VGA auf 2x VGA Splitter

Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, Melodiegong, funk gong, 5903669088431, Zamel, GNT-921 BIM-BAM, Türklingel, Glocke, Türglocke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,07*
€ 10,07*
1 Tag
33
Frei Haus
ab € 7,08*
€ 10,08*
Lager 1039
33
€ 6,99*
ab € 14,52*
€ 20,58*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.