| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y668501 Herst.-Nr.: 70885 EAN/GTIN: 4011150708858 |
| |
|
| | |
| Funksender mit Namensschild zur Erweiterung Ihrer bestehenden Funk-Klingelanlage. Anschlussmöglichkeit an bestehende drahtgebundene Klingelanlage vorhanden. Die Anbindung findet über Anschlussklemmen im Gehäuse statt. Das Gerät verfügt über 256 selbstlernende Frequenzen. Features: IP55 Lieferumfang: Inkl. 1 x Knopfzelle CR2032. Hinweise: Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. "Freifeld-Reichweite" (Reichweite bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, ohne störende Einflüsse). Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Kodiermöglichkeit: | selbstlernend | Frequenz: | 433 MHz | Sendermaße: | 34 x 96 x 20 mm | Max. Reichweite im Freifeld: | 200 m | Herstellerfarbe: | Anthrazit | Melodien: | 8 | Komponente: | Sender | Betriebsspannung (Details): | 3 V Batterie/ CR 2032 | Produkt-Art: | Funkklingel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 13,12* | € 26,49* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 18,61* | € 26,50* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,40* | € 35,85* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 32,45* | € 43,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|