Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heidemann Funkklingel Sender 70885


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heidemann
Heidemann
Artikel-Nr.:
     1039H-940910088150
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     Y668501
EAN/GTIN:
     4011150708858
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Heidemann Funkklingel Sender 70885

IP55

Funksender mit Namensschild zur Erweiterung Ihrer bestehenden Funk-Klingelanlage. Anschlussmöglichkeit an bestehende drahtgebundene Klingelanlage vorhanden. Die Anbindung findet über Anschlussklemmen im Gehäuse statt. Das Gerät verfügt über 256 selbstlernende Frequenzen.

Kategorie: Funkklingel
Komponente: Sender
Max. Reichweite im Freifeld: 200 m
Betriebsspannung (Details): 3 V Batterie/ CR 2032
Herstellerfarbe: Anthrazit
Frequenz: 433 MHz
Kodiermöglichkeit: selbstlernend
Farbe: grau
Produkt-Art: Funkklingel
Hersteller-Nr.: 70885
EAN: 4011150708858
VGA auf 2x VGA Splitter

Lieferumfang: Inkl. 1 x Knopfzelle CR2032.

Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, Elektronischer Türgong, Türgong, funkgong heidemann, funk gong, funkgong 200 m, 4011150708858, Heidemann, 70885, Zweitklinge, Funkglocke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,90*
€ 26,52*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 22,13*
€ 26,53*
Lager 1039
9
€ 6,99*
ab € 35,07*
€ 39,26*
€ 3,50*
ab € 38,87*
€ 43,46*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.