Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla EUROMAS ET 221 63221000 Industrie-Gehäuse ABS Lichtgrau (RAL 7035) 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y661481
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     63221000
EAN/GTIN:
     4049505025770
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
kunststoffgehäuse bopla
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
77 mm
Länge:
200 mm
Breite:
120 mm
Innenmaß Tiefe:
174.1 mm
Innenmaß Höhe:
71 mm
Innenmaß Breite:
112.9 mm
Schutzart:
IP65
Typ:
EUROMAS ET 221
Länge bzw. Tiefe:
200 mm
Material:
ABS
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produkt-Art:
Industrie-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, 04049505025770, Bopla, EUROMAS ET 221
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 19,30*
€ 29,25*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 23,22*
€ 32,72*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,05*
€ 34,43*
€ 8,95*
ab € 24,33*
€ 35,68*
7 Tage
21
€ 6,99*
ab € 40,44*
€ 52,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467359
ab € 3,95*
Zubehör
RS Pro
467349
ab € 4,636*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.