Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raspberry Pi® Raspberry Pi® RB-LCD-7 Display-Modul 17.8cm (7 Zoll) 800 x 480 Pixel Passend für


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y660331
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     RB-LCD-7
EAN/GTIN:
     4016139004570
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer Zubehör
Einplatinencomputer-Display-Modul
Entwicklungskit
LCD Display
Der von der Raspberry Pi® Foundation entwickelte Bildschirm kann als visuelles Display eingesetzt werden. Das Adapterboard wird über den DSI-Displaystecker des Raspberry Pi® verbunden und übernimmt die Strom- und Signalumwandlung. In das neueste Raspbian-Betriebssystem sind neben einer On-Screen-Tastatur auch Touchscreen-Treiber integriert, die die Bedienung mit bis zu zehn Fingern ermöglichen, so dass die volle Funktionalität auch ohne Maus und Tastatur gegeben ist. Mit dem Raspberry Pi® und einem selbst entwickelten Python-Script können Anwender Geräte für Home Automation mit Touchscreen bauen.

Im Kit sind enthalten:
• 17,8 cm (7 Zoll) Touchscreen-Display
• Adapterboard
• DSI-Flachbandkabel
• 4 Abstandshalter und Schrauben zur Befestigung des Adapterboards und des Raspberry Pi®-Boards auf der Rückseite des Displays
• 4 Schaltdrähte um die Stromversorgung der Adapterboard mit den GPIOS-Pins auf dem Pi zu verbinden, damit beide Einheiten 2A nutzen können
Die Maße des Bildschirms sind 194 mm x 110 mm x 20 mm, die sichtbare Bildschirmgröße beträgt 155 mm x 86 mm und die Auflösung ist 800 x 480 Pixel.
Features:
17,8 cm (7") Touchscreen Display
Sichtbare Fläche: 155 x 86 mm
10 Finger Capacitive Touch
800 x 480 Pixel
Lieferumfang:
17,8 cm (7") Display + Adapter Board + DSI Kabel + 4x Schrauben und Abstandhalter + 4x Jumperkabel
Weitere Informationen:
Höhe:
110 mm
Länge:
20 mm
Breite:
194 mm
Bildformat:
16:9
Display (Zoll):
7 Zoll
Display-Auflösung:
800 x 480 Pixel
Schnittstellen:
DSI (Display)
Display (cm):
17.8 cm
Geeignet für:
Raspberry Pi® A + Raspberry Pi® A+ + Raspberry Pi® 3 A+ + Raspberry Pi® B + Raspberry Pi®
Passend für:
Raspberry Pi
Display-Technologie:
LCD
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 62,35*
€ 81,21*
4 Tage
23
€ 1,00*
ab € 72,69*
€ 94,32*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 71,72*
€ 94,32*
9 Tage
23
€ 5,00*
ab € 73,59*
€ 95,39*
Frei Haus
ab € 74,73*
€ 99,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,32*
€ 112,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,11*
€ 109,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,70*
€ 109,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,85*
€ 96,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,51*
€ 94,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,72*
€ 85,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DesignSpark
ASM-1900035-21
ab € 4,55*
Zubehör
DesignSpark
ASM-1900035-11
ab € 4,32*
Zubehör
Raspberry Pi
Raspberry Pi A+
ab € 28,23*
Zubehör
Raspberry Pi
Raspberry PI B+
ab € 38,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.