Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg TK PC 1809-8-M Installations-Gehäuse 94 x 180 x 81 Polystyrol, Polycarbonat, Polyuret


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y648701
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     12791001
EAN/GTIN:
     4013902861712
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Automatengehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse

Hinweise:
Sicherheitsrelevantes Bauteil - Installation nur durch Fachhandwerker
Weitere Informationen:
Höhe:
81 mm
Länge:
94 mm
Breite:
180 mm
Schutzart:
IP66
Vorprägungen (Kurze Seite):
4 x M16/20
Herst.-Teilenr.:
12791001
Typ:
TK PC 1809-8-M
Vorprägungen (Lange Seite):
10 x M16/20
Länge bzw. Tiefe:
94 mm
Material:
Polystyrol + Polycarbonat + Polyurethan + Polyamid
Besonderheiten:
Deckel Grau + mit Vorprägung + halogenfrei
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Produkt-Art:
Installations-Gehäuse
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,98*
€ 20,14*
€ 18,00*
ab € 14,54*
€ 20,15*
€ 5,46*
ab € 14,99*
€ 20,80*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,62*
€ 21,53*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,63*
€ 21,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
19400101
ab € 2,87*
Zubehör
Spelsberg
19000201
ab € 2,48*
Zubehör
Spelsberg
19410001
ab € 0,77*
Zubehör
Spelsberg
19000101
ab € 1,58*
Zubehör
Spelsberg
19501001
ab € 4,07*
Zubehör
Spelsberg
19715401
ab € 2,44*
Zubehör
Spelsberg
19808101
ab € 2,00*
Zubehör
Spelsberg
19814401
ab € 2,33*
Zubehör
Spelsberg
19600901
ab € 1,77*
Zubehör
Spelsberg
19690901
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.