Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y648281 Herst.-Nr.: 15000801 EAN/GTIN: 4013902120079 |
| |
|
| | |
| Hinweise: Sicherheitsrelevantes Bauteil - Installation nur durch Fachhandwerker
Weitere Informationen: | | Höhe: | 81 mm | Länge: | 100 mm | Breite: | 100 mm | Ausführung: | pulverbeschichtet | Schutzart: | IP66 | Herst.-Teilenr.: | 15000801 | Typ: | AL 1010-8 | Länge bzw. Tiefe: | 100 mm | Material: | Aluminium | Besonderheiten: | halogenfrei | Herstellerfarbe: | Silber-Grau | Produkt-Art: | Installations-Gehäuse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 24,27* | € 32,64* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 25,65* | € 34,29* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,00* | € 34,79* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 26,27* | € 34,92* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 26,77* | € 36,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|