Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg TK PC 1111-7-M Installations-Gehäuse 110 x 110 x 66 Polystyrol, Polycarbonat, Polyure


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y643041
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     12740401
EAN/GTIN:
     4013902861644
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse

Hinweise:
Sicherheitsrelevantes Bauteil - Installation nur durch Fachhandwerker
Weitere Informationen:
Höhe:
66 mm
Länge:
110 mm
Breite:
110 mm
Schutzart:
IP66
Vorprägungen (Kurze Seite):
4 x M20/25
Herst.-Teilenr.:
12740401
Typ:
TK PC 1111-7-M
Vorprägungen (Lange Seite):
3 x M20/25
Länge bzw. Tiefe:
110 mm
Material:
Polystyrol + Polycarbonat + Polyurethan + Polyamid
Besonderheiten:
Deckel Grau + mit Vorprägung + halogenfrei
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Produkt-Art:
Installations-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: automatengehäuse spelsberg, automatengehäuse, leergehäuse ip 66, Spelsberg, TK PC 1111-7-M
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 9,89*
€ 13,91*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,40*
€ 13,91*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,10*
€ 14,18*
€ 5,46*
ab € 10,49*
€ 14,70*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,94*
€ 15,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
19000201
ab € 2,74*
Zubehör
Spelsberg
19410001
ab € 0,77*
Zubehör
Spelsberg
19000101
ab € 1,58*
Zubehör
Spelsberg
19500401
ab € 3,10*
Zubehör
Spelsberg
19808101
ab € 2,00*
Zubehör
Spelsberg
19709201
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.