Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 211542 Schaltschrank-Wasserwaage 25cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y630131
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     211542
EAN/GTIN:
     4021104115427
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Mit Plumb Site Dual View Libelle, aus nicht- leitenden Kunststoff mit einer robusten Aluminiumschiene und einer V-förmigen Magnetleiste. Drei Libellen (1x horizontal, 1x vertikal, 1x 45°).
Weitere Informationen:
Höhe:
1.6 cm
Länge:
25 cm
Breite:
5.5 cm
Typ:
211542
Material:
Kunststoff + Aluminium
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Schaltschrank-Wasserwaage
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 11,51*
€ 16,40*
€ 5,95*
ab € 11,74*
€ 16,68*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,37*
€ 17,58*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 12,52*
€ 17,69*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,83*
€ 17,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.