Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliff XLR Adapter UTP RJ45 Cat5e auf RJ45 Cat5e Adapter, Einbau CP30220 CP30220 Inhalt: 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y625501
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
31 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
26 mm
Herst.-Teilenr.:
CP30220
Typ:
CP30220
Einbaubohrung Ø:
24 mm
Stecker-Norm:
RJ45 Cat5e
Bauform:
Adapter, Einbau
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Besonderheiten:
für Senkkopfschrauben + ungeschirmtes Grundgehäuse
Anschluss A:
RJ45-Buchse 8p8c
Anschluss B:
RJ45-Buchse 8p8c
Gehäuse-Material:
Kunststoff
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,38*
€ 6,80*
€ 5,90*
ab € 2,82*
€ 6,82*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 4,40*
€ 7,02*
1 Tag
1112
€ 5,95*
ab € 3,03*
€ 8,36*
1 Tag
978
€ 14,99*
ab € 3,21*
€ 8,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cliff Electronics
CP30291
ab € 0,212*
Zubehör
Multicomp
MP008773
ab € 4,59*
Zubehör
Pro Signal
PS11076
ab € 3,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.