Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung; FT; Kat: 5e; System: 8p8c; RJ45-Buchse,beiderseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung; FT; Kat: 5e; System: 8p8c; RJ45-Buchse,beiderseitig
Kupplung; FT; Kat: 5e; System: 8p8c; RJ45-Buchse,beiderseitig
Artikel-Nr.:
     2805-CP30220
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Hersteller: CLIFF
Gehäuse: XLR-Standard
Raster Montageöffnungen: 19x24mm
Gehäusefarbe: schwarz
Gehäuse-Material: Kunststoff
Steckverbinder-Serie: FT
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Kategorie Ethernet: Cat 5e
Anschluss-Typ: Kupplung
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;RJ45-Buchse
Mechanische Montage: für Frontplatten;Flansch (2 Öffnungen);Öffnung für Senkkopfschraube
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,38*
€ 6,80*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 2,82*
€ 6,82*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 4,40*
€ 7,02*
2 Tage
1112
€ 5,95*
ab € 3,03*
€ 8,36*
2 Tage
978
€ 14,99*
ab € 3,21*
€ 8,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cliff Electronics
CP30291
ab € 0,212*
Zubehör
Multicomp
MP008773
ab € 4,59*
Zubehör
Pro Signal
PS11076
ab € 3,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.