Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XLR Adapter UTP RJ45 Cat5e auf RJ45 Cat5e Adapter, Einbau CP30220 CP30220 Cliff Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1383229-BP
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
XLR Adapter UTP RJ45 Cat5e auf RJ45 Cat5e Adapter, Einbau CP30220 CP30220 Cliff Inhalt: 1 St.

XLR Adapter UTP RJ45 Cat5e auf RJ45 Cat5e

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Buchse 8p8c · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Buchse 8p8c · Einbaubohrung-Durchmesser: 24 mm · Gehäuse-Material: Kunststoff · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 26 mm · Produktabmessung, Länge: 31 mm · Stecker-Norm: RJ45 Cat5e · Steckverbinder-Bauform: Adapter, Einbau · Steckverbinder-Besonderheiten: für Senkkopfschrauben,ungeschirmtes Grundgehäuse

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Buchse 8p8c
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Buchse 8p8c
Stecker-Norm:
RJ45 Cat5e
Produktabmessung, Länge:
31 mm
Produktabmessung, Breite:
26 mm
Marke:
Cliff
Farbe:
schwarz
Steckverbinder-Besonderheiten:
für Senkkopfschrauben | ungeschirmtes Grundgehäuse
Material:
Kunststoff
Herst.-Teilenr.:
CP30220
Typ (Hersteller-Typ):
CP30220
Einbaubohrung-Durchmesser:
24 mm
Steckverbinder-Bauform:
Adapter|ツ| Einbau
Gehäuse-Material:
Kunststoff
RoHS-konform:
Ja
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,38*
€ 6,81*
€ 5,90*
ab € 2,82*
€ 6,82*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 4,39*
€ 7,02*
1 Tag
1112
€ 5,95*
ab € 3,02*
€ 8,42*
1 Tag
978
€ 14,99*
ab € 3,20*
€ 8,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cliff Electronics
CP30291
ab € 0,212*
Zubehör
Multicomp
MP008773
ab € 4,59*
Zubehör
Pro Signal
PS11076
ab € 3,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.