Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 1 G2 6837241 ESD Sicherheitshalbschuh S1P Schuhgröße (EU): 41 Rot-Schwarz 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y620822
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6837241
EAN/GTIN:
     4031101831404
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Mit richtungsweisenden uvex 1 G2 ist die Zukunft energiegeladen. Die neuartige Polyurethan-Sohlentechnologie uvex i-PUREnrj gibt die Auftrittsenergie über die gesamte Sohle an den Träger zurück und definiert Dämpfung sowie Stabilität neu. Für jeden Arbeitstag voller Energie mit spürbar mehr Komfort und deutlich reduzierter Ermüdung der Füße.

Allgemeine Merkmale:
· besonders leichter, gelochter S1 P-Sicherheitshalbschuh
· für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
· alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
· individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel liegt bei

Schutzmerkmale:
· neuartige Sohlentechnologie uvex i-PUREnrj mit besten Dämpfungseigenschaften im Vorfuß und der Ferse, guter Rückgabe der Auftrittsenergie (Rebound) über die gesamte Zwischensohle und optimale Stabilität durch den geschäumten Fersenkorb
· ergonomisch gestaltete TPU-Laufsohle setzt neueste biomechanische Erkenntnisse um, ist besonders haltbar und dadurch sehr rutschhemmend, die Profilierung eignet sich insbesondere für den Einsatz aufIndustrieböden
· erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
· neue, breitere, 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend, für mehr Zehenfreiheit und optimale Passform
· nichtmetallische, durchtritthemmende Einlage nach aktuellen Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs

Komfortmerkmale:
· außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter, breiterer Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
· zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Mikroveloursmaterial, perforiert
· auswechselbares antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung sowie guten, unterstützenden Eigenschaften für das Fußgewölbe
· weich gepolsterte Lasche und Kragen
· Zertifiziert mit uvex medicare für individuelle, orthopädische Einlagen und individuelle Veränderungen der Laufsohle wie z.B. Laufsohlenerhöhungen, Innen- oder Außenranderhöhungen, Abrollhilfen sowie weitere Lösungen
Features:
Leichte Anwendungen
Weitere Informationen:
Farbe:
rot + schwarz
Material (Details):
synthetische Materialien
Schutzkappe:
Kunststoff
Verschluss-System:
Schnellverschluss
Schuhweite:
11
Sohlenmaterial:
uvex i-PUREnrj
Sicherheitsklasse:
S1P
EN Norm:
EN ISO 20345:2011 S1P
Herstellerfarbe:
Rot-Schwarz
Schuhgröße (EU):
41
Anwendungsbereich:
ESD
Produkt-Art:
Sicherheitshalbschuh
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 80,98*
€ 101,28*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,80*
€ 101,29*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 84,10*
€ 102,03*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 87,05*
€ 104,57*
8 Tage
50
€ 5,99*
ab € 87,47*
€ 106,42*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 101,28*
€ 120,52
pro Paar
ab 2 Paar
€ 99,21*
€ 118,06
pro Paar
ab 3 Paar
€ 98,22*
€ 116,88
pro Paar
ab 5 Paar
€ 91,05*
€ 108,35
pro Paar
ab 10 Paar
€ 87,59*
€ 104,23
pro Paar
ab 500 Paar
€ 80,98*
€ 96,37
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 40,49* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,05*
Zubehör
uvex
9490741
ab € 11,73*
Zubehör
uvex
9490841
ab € 9,66*
Zubehör
uvex
9490941
ab € 11,73*
Zubehör
uvex
9528741
ab € 10,58*
Zubehör
uvex
9528841
ab € 10,65*
Zubehör
uvex
9528941
ab € 10,58*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,22*
Zubehör
uvex
9591200
ab € 2,36*
Zubehör
uvex
9599909
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.