Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 1 8544843 ESD Sicherheitshalbschuh S2 Schuhgröße (EU): 43 Gelb-Schwarz 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y619802
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8544843
EAN/GTIN:
     4031101534695
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex 1 Sicherheitsschuhe schützen und unterstützen den menschlichen Körper optimal in seinem individuellen Bewegungsablauf. Auf Basis neuester physiologischer Forschungserkenntnisse und innovativer Technologien werden die bei der Arbeit auf den Bewegungsapparat wirkenden Belastungen reduziert und das Wohlbefinden des Sicherheitsschuh-Trägers optimiert. Die ergonomische Konstruktion der uvex 1 Sicherheitsschuhe bietet die perfekte Balance zwischen Schutz und Komfort. Das Design überzeugt durch klare Linien und Reduktion.

· Sportlicher, multifunktionaler Sicherheitsschuh
· Besonders leichtgewichtig und flexibel
· 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe der neuesten Generation, kompaktes Design, anatomische Form, gute Seitenstabilität, keine thermische Leitfähigkeit, nicht magnetisch
· Gefertigt mit einer neuen Leistentechnologie für außerordentlichen Tragekomfort
· Optimierter Tragekomfort dank uvex climazone Technologie
· Atmungsaktives, gelochtes Hightech-Mikrovelours-Obermaterial
· Optimale Belüftung dank Distance Mesh Futtermaterial
· Für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
· Individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung
· Nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion zur Vermeidung von Druckstellen
· Herausnehmbares Komfortfußbett, antistatisch, mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlich Fersen- und Vorfußdämpfung
· Weich gepolsterter Kragen und gepolsterte Lasche
· Besondere Zweidichten Polyurethansohle mit besten Dämpfungseigenschaften und sehr guter Rutschhemmung, frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen wie z.B. Silikonen, Weichmachern usw.
· Erfüllt die ESD-Anforderungen: Ableitwiderstand < 35 Megaohm
· Erhältlich in den Größen 35 bis 52 sowie in den Weiten 10 bis 12 und 14
· Zertifiziert mit uvex medicare für individuelle, orthopädische Einlagen und individuelle Veränderungen der Laufsohle wie z.B. Laufsohlenerhöhungen, Innen- oder Außenranderhöhungen, Abrollhilfen sowie weitere Lösungen
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb + schwarz
Material (Details):
Atmungsaktives Hightech-Mikrovelours-Obermaterial
Schutzkappe:
Kunststoff
Verschluss-System:
Schnellverschluss
Schuhweite:
11
Sohlenmaterial:
Polyurethan
Sicherheitsklasse:
S2
EN Norm:
EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Herstellerfarbe:
Gelb-Schwarz
Schuhgröße (EU):
43
Anwendungsbereich:
ESD
Produkt-Art:
Sicherheitshalbschuh
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, sicherheitshalbschuhe uvex schwarz gelb weite 11, herren sandalen, herrensandale gr.43, uvex, 1, arbeitsschuhe, schuhe
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
42
€ 4,79*
ab € 68,04*
€ 84,01*
€ 4,70*
ab € 68,33*
€ 84,04*
€ 4,90*
ab € 76,05*
€ 95,30*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 78,84*
€ 95,90*
1 Tag
1
€ 5,50*
ab € 81,89*
€ 99,84*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 95,90*
€ 114,12
pro Paar
ab 2 Paar
€ 95,75*
€ 113,94
pro Paar
ab 5 Paar
€ 91,65*
€ 109,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 85,70*
€ 101,98
pro Paar
ab 500 Paar
€ 78,84*
€ 93,82
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 39,42* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 10,99*
Zubehör
uvex
9528143
ab € 12,91*
Zubehör
uvex
9528243
ab € 12,79*
Zubehör
uvex
9528343
ab € 12,87*
Zubehör
uvex
9534743
ab € 11,63*
Zubehör
uvex
9534843
ab € 11,65*
Zubehör
uvex
9534943
ab € 11,72*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,22*
Zubehör
uvex
9591000
ab € 2,27*
Zubehör
uvex
9599909
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.