Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 2 trend 6934245 ESD Sicherheitshalbschuh S3 Schuhgröße (EU): 45 Blau-Schwarz 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y617262
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6934245
EAN/GTIN:
     4031101769516
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Ob Montage oder Produktion, Indoor oder Outdoor: Im uvex 2 trend sind viele bewährte Technologien in einer modernen Einstiegsproduktlinie für mittlere Anwendungen (S1 - S3) verbaut. uvex anti-twist Hinterkappe für mehr Umknickschutz und hochwertige Laufsohlenmaterialien zusammen mit sportivem Look und frischen Farben sorgen dafür, dass er gerne getragen wird. Das Ergebnis: höchster Komfort und Sicherheit für den Arbeitsalltag.

Allgemeine Merkmale:
· sportlicher S3-Sicherheitshalbschuh mit breiter Passform
· alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
· schmutzunempfindliches, leichtgängiges und hitzeunempfindliches Schnürsystem

Schutzmerkmale:
· erfüllt die ESD-Vorgaben mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
· zuverlässiger Schutz für Mensch und Material: durchtritthemmende Stahlzwischensohle, Stahl-Zehenkappe und stabilisierende uvex anti-twist-Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken
· ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung
· reflektierende Elemente für verbesserte Sichtbarkeit
· Schutz des Obermaterials über der Zehenkappe durch geschäumte Überkappe

Komfortmerkmale:
· stets ideales Fußklima dank uvex climazone: besonders atmungsaktive Futter- und Obermaterialien mit Perforation, außerdem Klimakomfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem
· angenehm weiches Tragegefühl ohne Druckstellen – mit weich gepolstertem Schaftabschluss und gepolsterter Staublasche
· auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung
Weitere Informationen:
Farbe:
blau + schwarz
Material (Details):
Leder
Schutzkappe:
Stahl
Verschluss-System:
Schnürsenkel
Schuhweite:
11
Sohlenmaterial:
Zweidichten-Polyurethan
Sicherheitsklasse:
S3
EN Norm:
EN ISO 20345:2011 S3
Herstellerfarbe:
Blau-Schwarz
Schuhgröße (EU):
45
Anwendungsbereich:
ESD
Produkt-Art:
Sicherheitshalbschuh
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 60,67*
€ 74,91*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 4,79*
ab € 62,67*
€ 74,92*
2 Tage
3
1
pro Paar
€ 5,95*
ab € 62,77*
€ 74,92*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,90*
ab € 62,47*
€ 75,00*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,50*
ab € 63,02*
€ 75,57*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,91*
€ 89,14
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,39*
€ 87,33
pro Paar
ab 3 Paar
€ 72,65*
€ 86,45
pro Paar
ab 5 Paar
€ 67,48*
€ 80,30
pro Paar
ab 10 Paar
€ 65,65*
€ 78,12
pro Paar
ab 500 Paar
€ 60,67*
€ 72,20
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 30,335* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,01*
Zubehör
uvex
9518745
ab € 11,70*
Zubehör
uvex
9518845
ab € 3,46*
Zubehör
uvex
9518945
ab € 11,68*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,24*
Zubehör
uvex
8446013
ab € 2,41*
Zubehör
uvex
9599544
ab € 5,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.